€ 35,11/ stukexcl. btw
€ 42,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 9100 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |