€ 881,19/ stukexcl. btw
€ 1.066,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 300 |
Type | GW309 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45.263 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 15.494 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |