Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht GW214PPB4C1

  • ERIKS:13162116
  • Fabrikant:087796066649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.Drievoudige rubberen lip-afdichting aan beide zijden van het lager.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 1.151,94/ stukexcl. btw

€ 1.393,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
GW214
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
68.55 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
39.69 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Gewicht
1.794 kg