Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht GW210PPB2

  • ERIKS:13162128
  • Fabrikant:087796041837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.Drievoudige rubberen lip-afdichting aan beide zijden van het lager.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 161,30/ stukexcl. btw

€ 195,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
GW210
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
49.23 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30.18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Gewicht
0.68 kg