€ 193,23/ stukexcl. btw
€ 233,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 200 |
Type | GW210 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 37.53 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 30.18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Gewicht | 1.019 kg |