Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht GW208PPB6

  • ERIKS:13162137
  • Fabrikant:087796041295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.Drievoudige rubberen lip-afdichting aan beide zijden van het lager.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 150,93/ stukexcl. btw

€ 182,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
GW208
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
36.27 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
36.53 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Gewicht
0.793 kg