€ 58,77/ stukexcl. btw
€ 71,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 63 |
Type | 6309 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber/Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 48.8 kN |
Statisch draaggetal | 29.3 kN |