€ 32,95/ stukexcl. btw
€ 39,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 63 |
Type | 6307 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber/Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 33.4 kN |
Statisch draaggetal | 19.2 kN |