Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6305-2RS-C3

  • ERIKS:11738941
  • Fabrikant:087796293908
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) met een wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht. Geschikt voor temperaturen van -40°C tot +120°C.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 17,02/ stukexcl. btw

€ 20,59incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
63
Type
6305
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
20.6 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN