Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6304-2RS

  • ERIKS:11738935
  • Fabrikant:013992001238
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) met een wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht. Geschikt voor temperaturen van -40°C tot +120°C.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,52/ stukexcl. btw

€ 16,36incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
63
Type
6304
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
15.9 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Gewicht
0.155 kg