Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6302-2RS

  • ERIKS:11738925
  • Fabrikant:087796293786
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) met een wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht. Geschikt voor temperaturen van -40°C tot +120°C.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 10,32/ stukexcl. btw

€ 12,49incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
63
Type
6302
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
11.4 kN
Statisch draaggetal
5.4 kN
Gewicht
0.089 kg