€ 20,04/ stukexcl. btw
€ 24,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 630 |
Type | 63001 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 5.1 kN |
Statisch draaggetal | 2.4 kN |