€ 389,59/ stukexcl. btw
€ 471,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 62 |
Type | 6221 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 36 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 133 kN |
Statisch draaggetal | 105 kN |