€ 42,84/ stukexcl. btw
€ 51,84incl. btw
Verkocht per: 14Min. order: 14
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 62 |
Type | 6211 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 43.4 kN |
Statisch draaggetal | 29.2 kN |
Gewicht | 0.654 kg |