€ 1.069,52/ stukexcl. btw
€ 1.294,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | XLS |
Type | XLS80 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 127 mm |
Buitendiameter | 177.775 mm |
Breedte | 25.4 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 67.16 kN |
Statisch draaggetal | 72.5 kN |
Gewicht | 1.617 kg |