€ 821,09/ stukexcl. btw
€ 993,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | XLS |
Type | XLS76 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120.65 mm |
Buitendiameter | 165.1 mm |
Breedte | 22.225 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 56.93 kN |
Statisch draaggetal | 60.94 kN |