€ 562,82/ stukexcl. btw
€ 681,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | XLS |
Type | XLS64 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 101.6 mm |
Buitendiameter | 142.849 mm |
Breedte | 22.23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |