€ 38,85/ stukexcl. btw
€ 47,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12.7 mm |
Buitendiameter | 28.575 mm |
Breedte | 6.35 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |