€ 23,83/ stukexcl. btw
€ 28,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 200 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |