€ 25,37/ stukexcl. btw
€ 30,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 200 |
Type | 203 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 16.256 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 18.288 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |