€ 9.167,60/ stukexcl. btw
€ 11.092,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | BIC |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 241.3 mm |
Buitendiameter | 323.85 mm |
Breedte | 41.275 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C0 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |