€ 1.140,97/ stukexcl. btw
€ 1.380,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 9100 |
Type | 9128 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 116.98 kN |
Statisch draaggetal | 101.86 kN |