Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Open 9118 8 MBR A1108

  • ERIKS:12719988
  • Fabrikant:087796086036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 2.038,74/ stukexcl. btw

€ 2.466,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
9100
Type
9118
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Brons
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard