€ 155,10/ stukexcl. btw
€ 187,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 64 |
Type | 6410 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 83.1 kN |
Statisch draaggetal | 49.4 kN |