€ 108,08/ stukexcl. btw
€ 130,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 64 |
Type | 6408 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 63.7 kN |
Statisch draaggetal | 34.6 kN |