€ 87,33/ stukexcl. btw
€ 105,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 64 |
Type | 6407 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 55.5 kN |
Statisch draaggetal | 29.4 kN |