€ 5.779,62/ stukexcl. btw
€ 6.993,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 63 |
Type | 6338 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 78 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |