€ 4.082,75/ stukexcl. btw
€ 4.940,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 63 |
Type | 6336 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 75 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |