€ 4.267,30/ stukexcl. btw
€ 5.163,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 63 |
Type | 6334 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 72 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |