€ 1.766,74/ stukexcl. btw
€ 2.137,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 63 |
Type | 6328 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 62 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |