€ 1.351,80/ stukexcl. btw
€ 1.635,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 63 |
Type | 6326 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 58 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |