€ 909,09/ stukexcl. btw
€ 1.100,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 63 |
Type | 6324 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 55 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |