€ 665,26/ stukexcl. btw
€ 804,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 63 |
Type | 6321 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 49 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 183.7 kN |
Statisch draaggetal | 153.1 kN |
Gewicht | 8.11 kg |