€ 89,01/ stukexcl. btw
€ 107,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 63 |
Type | 6312 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 81.8 kN |
Statisch draaggetal | 51.8 kN |
Gewicht | 1.72 kg |