€ 70,27/ stukexcl. btw
€ 85,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 63 |
Type | 6311 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 29 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 71.5 kN |
Statisch draaggetal | 44.6 kN |
Gewicht | 1375 kg |