Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Open 6309

  • ERIKS:11738793
  • Fabrikant:087796295711
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 42,19/ stukexcl. btw

€ 51,05incl. btw

Verkocht per: 14Min. order: 14

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
63
Type
6309
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
48.8 kN
Statisch draaggetal
29.3 kN
Gewicht
0.841 kg