€ 33,44/ stukexcl. btw
€ 40,46incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 63 |
Type | 6308 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 40.7 kN |
Statisch draaggetal | 24 kN |
Gewicht | 0.63 kg |