€ 23,64/ stukexcl. btw
€ 28,60incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 63 |
Type | 6307 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Gewicht | 0.458 kg |