€ 24,15/ stukexcl. btw
€ 29,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 63 |
Type | 6306 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |