€ 7.436,45/ stukexcl. btw
€ 8.998,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 62 |
Type | 6252 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 80 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |