€ 2.382,70/ stukexcl. btw
€ 2.883,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 62 |
Type | 6240 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 58 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |