€ 1.931,41/ stukexcl. btw
€ 2.337,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 62 |
Type | 6234 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 52 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |