€ 1.334,04/ stukexcl. btw
€ 1.614,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 62 |
Type | 6232 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 48 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |