€ 179,94/ stukexcl. btw
€ 217,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 62 |
Type | 6218 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 30 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 96 kN |
Statisch draaggetal | 71.5 kN |