Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Open 6208-C3

  • ERIKS:11738896
  • Fabrikant:087796295230
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 21,84/ stukexcl. btw

€ 26,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
62
Type
6208
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
29.5 kN
Statisch draaggetal
18.1 kN
Gewicht
0.352 kg