Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Open 6202-C3

  • ERIKS:11738865
  • Fabrikant:087796295100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 6,12/ stukexcl. btw

€ 7,41incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
7.6 kN
Statisch draaggetal
3.7 kN