Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Open 6201

  • ERIKS:11738772
  • Fabrikant:087796295094
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,63/ stukexcl. btw

€ 6,81incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
62
Type
6201
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
6.8 kN
Statisch draaggetal
3 kN
Gewicht
0.037 kg