€ 109,91/ stukexcl. btw
€ 132,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 619 |
Type | 61913 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 17.3 kN |
Statisch draaggetal | 16 kN |