€ 50,66/ stukexcl. btw
€ 61,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 619 |
Type | 61908 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 13.7 kN |
Statisch draaggetal | 9.9 kN |