€ 24,66/ stukexcl. btw
€ 29,84incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 619 |
Type | 61905 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 7 kN |
Statisch draaggetal | 4.6 kN |